Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená
DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 02476 45
EAN 4046778054391
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7978 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8736 (niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Prípojný závit (D) | M4 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | DIN 7978 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Brúsený, Nekalené |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |