Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený

ISO 8736, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
KOLIK KUZELOVY ISO8736 NEKAL A 20X120

Obj. č. 5095020120

EAN 4053479454696

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený

Obj. č. 5095020120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8736, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

20 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Prípojný závit (D)

M12

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

18 mm

Hĺbka otvoru (t2)

28 mm

Normy

ISO 8736

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, Brúsený, Nekalené