Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený

ISO 8736, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
KOLIK KUZELOVY ISO8736 NEKAL A 6X55

Obj. č. 5095006055

EAN 4053479453552

Cena za zvolené balenie
Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený

Obj. č. 5095006055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8736, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

55 mm

Prípojný závit (D)

M4

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

6 mm

Hĺbka otvoru (t2)

10 mm

Normy

ISO 8736

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, Brúsený, Nekalené