Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený
ISO 8736, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
KOLIK KUZELOVY ISO8736 NEKAL A 6X60
Obj. č. 5095006060
EAN 4053479453576
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8736, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Prípojný závit (D) | M4 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | ISO 8736 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, Brúsený, Nekalené |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |