Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový maznica, tvar C Hranatý tvar 90°

DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 90°, tvar C, šesťhran
MAZ-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS11-HEX-M10X1

Obj. č. 0986692

EAN 4065233114098

Cena za zvolené balenie
Kužeľový maznica, tvar C Hranatý tvar 90°

Obj. č. 0986692

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar C, pozinkovaná oceľ so šesťhranom

S kužeľovým závitom a šesťhranným upínaním

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

C, H3, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované