Kužeľový maznica, tvar C Hranatý tvar 90°
DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 90°, tvar C, šesťhran
Obj. č. 0986615
EAN 4038898954989
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71412, tvar C, pozinkovaná oceľ so šesťhranom
S kužeľovým závitom a šesťhranným upínaním
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Šesťhranný |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1,25 |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |