Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový ryhovaný kolík ISO 8744, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

ISO 8744, nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 0248540522

EAN 4046777555851

Cena za zvolené balenie
Kužeľový ryhovaný kolík ISO 8744, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248540522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 1471
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 8744

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,290 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie