Kužeľový ryhovaný kolík ISO 8744, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
ISO 8744, nehrdzavejúca oceľ A1
Obj. č. 0248540530
EAN 4046777555943
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 1471
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 8744 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4,500 g |