Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový ryhovaný kolík

ISO 8744, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248501040

EAN 4038898035503

Cena za zvolené balenie
Kužeľový ryhovaný kolík

Obj. č. 0248501040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8744, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1471
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 8744, DIN 1471

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

23,431 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie