Kužeľový ryhovaný kolík
ISO 8744, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0248501504
EAN 4045727579695
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8744, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1471
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | ISO 8744, DIN 1471 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 1,5 mm |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,056 g |