Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP

Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP
VRT-KUZELOV-SMARTST-ALTIN-VEL.4-D24-40MM

Obj. č. 0694457040
EAN 4065746557481

Cena za zvolené balenie
Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP

Obj. č. 0694457040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonný kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP, špirálovou drážkou a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.

Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu

  • Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu

  • Výrazne energeticky úspornejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu

  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru

  • Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu

  • Presné kruhové otvory


Hlboká špirálová drážka


Vynikajúci odvod triesky



Laserová mierka v drážke


Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania



Viacvrstvový povlak na ochranu proti opotrebovaniu AlTiN


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1 150°C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 200 HV

  • Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje zváraniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou úrovňou certifikácie Cradle to Cradle Certified®



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
Pokyny
  • Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vyvŕtavania nevyvíjajte tlak. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.

Veľkosť

4

Priemer vŕtania min./max.

24-40 mm

Dĺžka

89 mm

Priemer stopky

10 mm

Rezný materiál

HSS

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

AlTiN

Hodnoty rezania
Hodnoty rezania
Hodnoty rezania
Hodnoty rezania
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie