Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C
Kužeľový záhlbník HSS, nitrid titánu
ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS
Obj. č. 069402016
EAN 4011231603485
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až o 30 % vyššia rezná rýchlosť a 2- až 4-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s modrým krúžkom
Povrchová úprava TiN
Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria špirálových drážok
Vynikajúca tvorba a odvod triesok
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Informácie o vhodných záhlbníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 16,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer špičky (d3) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | HSS |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TiN |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina |
| Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | ||
| Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (predtým norma DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým norma DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Popis |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun (mm/r) |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!