Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN  TiN 90° DIN 335 C - ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN  TiN 90° DIN 335 C - ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN  TiN 90° DIN 335 C - ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS - 1
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN  TiN 90° DIN 335 C - ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS - 2

Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

Kužeľový záhlbník HSS, nitrid titánu
ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS

Obj. č. 069402031

EAN 4011231603515

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

Obj. č. 069402031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.

Až o 30 % vyššia rezná rýchlosť a 2- až 4-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s modrým krúžkom


Povrchová úprava TiN



Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia


Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené



Optimalizovaná geometria špirálových drážok


Vynikajúca tvorba a odvod triesok



Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Upozornenie

Informácie o vhodných záhlbníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

31,0 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Priemer špičky (d3)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSS

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TiN

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie