Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

Kužeľový záhlbník EU, HSCo, 90°, DIN 335C
ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D10,4MM

Obj. č. 0694219010

EAN 4065233032934

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

Obj. č. 0694219010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.

Výnimočne nepravidelný sklon


  • Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania

  • Maximálne hladký pohyb vo všetkých materiáloch

  • Možné vyššie hodnoty rezania


Exkluzívny dodatočný radiálny reliéf


  • Až 3-krát rýchlejší než bežné záhlbníky

  • Až 2x viac zahĺbení než bežné záhlbníky

  • Pri používaní s ručnými vŕtačkami výrazne znižuje namáhanie

  • Možné hlbšie zahlbovanie


Na univerzálne použitie


Vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo ponúka najlepší výkon pri opracovávaní takmer všetkých materiálov a v takmer všetkých aplikáciách



Stopka s tromi plochami


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

10,4 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Priemer špičky (d3)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Priemer záhlbníka Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963,964,965,966)
4,3 mm M2 M2
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25 mm M10, M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 16,5 – 37
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25 Priemer 31 Priemer 37
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Liatina ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Chladená liatina ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
Pružinové ocele ≤ 350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 1000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Plasty ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Hodnoty rezania pre kužeľový záhlbník EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Pre priemer 4,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 4,3 Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Liatina ≤ 240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
Pružinové ocele ≤ 350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Plasty ≤ 150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie