Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, 90°, TiAlN, dlhý
ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D12,4MM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne nepravidelný sklon
- Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania
- Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania
- Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov
- Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch
- Potrebná výrazne nižšia sila posunu
Ideálne na hlboké zahlbovanie
Dlhá cylindrická stopka
Na univerzálne použitie
Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.
Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť
Vďaka výnimočne pevnej titánovo-hliníkovo-nitridovej povrchovej úprave
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 12,4 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Priemer špičky (d3) | 2,8 mm |
Dĺžka (l1) | 108 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TiAlN |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!