Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, 90°, TiAlN, dlhý
ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D25MM
Obj. č. 0694121025
EAN 4062856442263
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne nepravidelný sklon
- Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania
- Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania
- Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov
- Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch
- Potrebná výrazne nižšia sila posunu
Ideálne na hlboké zahlbovanie
Dlhá cylindrická stopka
Na univerzálne použitie
Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.
Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť
Vďaka výnimočne pevnej titánovo-hliníkovo-nitridovej povrchovej úprave
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 25 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer špičky (d3) | 3,8 mm |
Dĺžka (l1) | 118 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TiAlN |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
| Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (predtým DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou | ||||||
| Pre priemer 16,5 – 31 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | Priemer 25 | Priemer 31 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou | ||||||
| Pre priemer 6,3 – 12,4 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | Priemer 12,4 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!