Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

Kužeľový záhlbník EU, HSCo, 90°, TiAlN, dlhý
ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D31MM

Obj. č. 0694121031

EAN 4062856442232

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

Obj. č. 0694121031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.

Výnimočne nepravidelný sklon


  • Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania

  • Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania

  • Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov

  • Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch

  • Potrebná výrazne nižšia sila posunu


Ideálne na hlboké zahlbovanie


Dlhá cylindrická stopka



Na univerzálne použitie


Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.



Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť


Vďaka výnimočne pevnej titánovo-hliníkovo-nitridovej povrchovej úprave

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

31 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Priemer špičky (d3)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

140 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TiAlN

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25 Priemer 31
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Liatina ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Chladená liatina ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Pružinové ocele ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Plasty ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Liatina ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Pružinové ocele ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plasty ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie