Kužeľový záhlbník EU, SC, DIN 335C, 90°, TWINDUR
Kužeľový záhlbník EU, spekaný karbid, Twindur
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D10,4MM
Obj. č. 5443120010
EAN 4058794441543





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne nepravidelný sklon
- Optimálna kvalita povrchu: presné, okrúhle rezy bez odskakovania
- Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania
- Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov
- Maximálne tichý chod vo všetkých materiáloch
- Potrebná výrazne nižšia sila prísunu
Spekaný karbid
- Špeciálne navrhnutý na používanie v strojoch CNC na spoľahlivú a štandardizovanú výrobu
- Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť rezania
Vhodné na univerzálne použitie
Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu zo spekaného karbidu.
Vysoký rezný výkon
vďaka špeciálnej viacvrstvovej povrchovej úprave
Informácie o vhodných záhlbníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 10,4 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Priemer špičky (d3) | 2,5 mm |
Vhodnosť pre skrutku | M5 |
Dĺžka (l1) | 56 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | SC |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TWINDUR |
Tvar drieku | Valcový |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tolerancia priemeru rezania | z9 |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou | ||||||
Pre priemer 6,3 – 12,4 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | Priemer 12,4 | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 70 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
≤ 1000 N/mm² | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
≤ 850 N/mm² | 65 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 55 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
Liatina | ≤ 240 HB | 50 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
≤ 350 HB | 45 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 45 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
≤ 350 HB | 40 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
Chladená liatina | ≤ 350 HB | 35 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 30 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 25 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
≤ 1400 N/mm² | 20 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 15 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 10 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 20 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 160 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 100 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 80 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 80 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
≤ 850 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1000 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
Plasty | ≤ 150 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Popis | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
f = posun (mm/r) | |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS | ||||||
Pre priemer 16,5 – 31 | ||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | Priemer 25 | Priemer 31 | |||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 70 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
≤ 1000 N/mm² | 65 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 65 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
≤ 850 N/mm² | 65 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 55 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 55 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 40 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
Liatina | ≤ 240 HB | 50 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
≤ 350 HB | 45 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 45 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
≤ 350 HB | 40 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
Chladená liatina | ≤ 350 HB | 35 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 30 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 25 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
≤ 1400 N/mm² | 20 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 15 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 10 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 20 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 160 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 100 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 80 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 80 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
≤ 850 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
≤ 1000 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
Plasty | ≤ 150 N/mm² | 70 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!