Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník EU, SC, DIN 335C, 90°, TWINDUR

Kužeľový záhlbník EU, spekaný karbid, Twindur
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D8,3MM

Obj. č. 5443120008

EAN 4058794441536

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník EU, SC, DIN 335C, 90°, TWINDUR

Obj. č. 5443120008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TWINDUR na dokonalé rezy a maximálny výkon.

Výnimočne nepravidelný sklon


  • Optimálna kvalita povrchu: presné, okrúhle rezy bez odskakovania

  • Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania

  • Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov

  • Maximálne tichý chod vo všetkých materiáloch

  • Potrebná výrazne nižšia sila prísunu


Spekaný karbid


  • Špeciálne navrhnutý na používanie v strojoch CNC na spoľahlivú a štandardizovanú výrobu

  • Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť rezania


Vhodné na univerzálne použitie


Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu zo spekaného karbidu.



Vysoký rezný výkon


vďaka špeciálnej viacvrstvovej povrchovej úprave

Upozornenie

Informácie o vhodných záhlbníkoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

8,3 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Priemer špičky (d3)

2,0 mm

Vhodnosť pre skrutku

M4

Dĺžka (l1)

45 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

SC

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TWINDUR

Tvar drieku

Valcový

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

z9

Tolerancia priemeru drieku

h9

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, s povrchovou úpravou
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 70 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1000 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 850 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 40 0,081 0,108 0,108 0,135
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 40 0,081 0,108 0,108 0,135
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 40 0,054 0,081 0,081 0,108
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 40 0,054 0,081 0,081 0,108
Liatina ≤ 240 HB 50 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 45 0,135 0,162 0,189 0,216
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 45 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 40 0,135 0,162 0,189 0,216
Chladená liatina ≤ 350 HB 35 0,081 0,108 0,108 0,135
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 30 0,068 0,081 0,081 0,095
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 25 0,068 0,081 0,081 0,095
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 25 0,068 0,081 0,081 0,095
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 20 0,054 0,081 0,081 0,108
≤ 1400 N/mm² 20 0,054 0,081 0,081 0,108
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 15 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 10 0,068 0,081 0,081 0,095
Pružinové ocele ≤ 350 HB 20 0,068 0,081 0,081 0,095
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 160 0,135 0,162 0,189 0,216
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 100 0,135 0,162 0,189 0,216
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 80 0,108 0,135 0,135 0,162
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 80 0,081 0,108 0,108 0,135
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 80 0,135 0,162 0,189 0,216
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 850 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 1000 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Plasty ≤ 150 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25 Priemer 31
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 70 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1000 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 850 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 40 0,135 0,162 0,216 0,243
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 40 0,135 0,162 0,216 0,243
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 40 0,108 0,135 0,162 0,189
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 40 0,108 0,135 0,162 0,189
Liatina ≤ 240 HB 50 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 45 0,243 0,270 0,297 0,324
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 45 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 40 0,243 0,270 0,297 0,324
Chladená liatina ≤ 350 HB 35 0,135 0,162 0,216 0,243
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 30 0,095 0,108 0,135 0,162
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 25 0,095 0,108 0,135 0,162
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 25 0,095 0,108 0,135 0,162
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 20 0,108 0,135 0,162 0,189
≤ 1400 N/mm² 20 0,108 0,135 0,162 0,189
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 15 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 10 0,095 0,108 0,135 0,162
Pružinové ocele ≤ 350 HB 20 0,095 0,108 0,135 0,162
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 160 0,243 0,270 0,297 0,324
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 100 0,243 0,270 0,297 0,324
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 80 0,162 0,189 0,243 0,270
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 80 0,135 0,162 0,216 0,243
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 80 0,243 0,270 0,297 0,324
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 850 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 1000 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Plasty ≤ 150 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie