Kužeľový záhlbník HSCo 90° s priečnym otvorom
Kužeľový záhlbník, priečny otvor
ZAHLBNIK KUZ.S PRIECN. DIEROU HSCO
Obj. č. 069402110
EAN 4011231603553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odstraňovanie ostrín bez chvenia a zapúšťanie otvorov
- Plynulý chod, kužeľový tvar a reliéfne brúsenie pre jednoduché a presné rezanie
- Prúd úlomkov vznikajúci pri vŕtaní zabraňuje prilepovaniu úlomkov na obrobok
- Priama násada
Upozornenie
Neodporúča sa pre aplikácie s úplným zapúšťaním! Predĺžená prevádzková životnosť a rezný výkon pri použití oleja na vŕtanie a rezanie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy, plast a liatina
Priemer záhlbníka min./max. | 10-15 mm |
Priemer hlavy | 21 mm |
Dĺžka | 65 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Materiál | Vysokorýchlostná oceľ s 5 % obsahom kobaltu |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
| Štandardné hodnoty rýchlosti pre kužeľové záhlbníky s priečnym otvorom | |||||
| Materiál | Neželezné materiály | Mäkké oceľové plechy, ako je napr. St 4 – St 37 | Plasty, duroplasty, termoplasty | Liatina až do 250/Nmm² | Hliníkové zliatiny |
| Rezná rýchlosť m/min. | 20 | 15 | 15 – 20 | 10 | 25 |
| priemer mm | n = ot./min. | n = ot./min. | n = ot./min. | n = ot./min. | n = ot./min. |
| 2 – 5 | 900 – 1 200 | 600 – 900 | 900 – 1 200 | 500 – 700 | 1 200 – 1 600 |
| 5 – 10 | 500 – 700 | 300 – 500 | 500 – 700 | 300 – 400 | 700 – 900 |
| 10 – 15 | 300 – 500 | 250 – 300 | 300 – 500 | 200 – 300 | 500 – 700 |
| 15 – 20 | 200 – 300 | 150 – 250 | 200 – 300 | 100 – 200 | 300 – 500 |
| 20 – 25 | 150 – 200 | 100 – 150 | 150 – 200 | 100 – 150 | 200 – 300 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!