Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C - ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C - ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C - ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C - ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS - 1
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C - ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS - 2
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C - ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS - 3

Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

Kužeľový záhlbník HSCo, zelený krúžok
ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Obj. č. 069401912

EAN 4011231603386

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

Obj. č. 069401912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.

Kužeľové zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia


Presné kužeľové zahlbovanie s tromi reznými hranami, precízne brúsené



Optimalizovaná geometria drážok


Vynikajúca tvorba a odvod triesok



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zliatinovú oceľ až do 1200 N/mm2 Nehrdzavejúca oceľ (A2, A4)

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

12,4 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Priemer špičky (d3)

2,8 mm

Dĺžka (l1)

56 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25 Priemer 31
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Nelegované kalené a tvrdené ocele ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legované kalené a tvrdené ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridačné ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austenitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martenzitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Chladená liatina ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Rezacie hodnoty
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Nelegované kalené a tvrdené ocele ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legované kalené a tvrdené ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridačné ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austenitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martenzitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie