Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C
Kužeľový záhlbník HSCo, zelený krúžok
ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS
Obj. č. 069401916
EAN 4011231603393
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kužeľové zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s tromi reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria drážok
Vynikajúca tvorba a odvod triesok
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Hárky údajov(X)
Na zliatinovú oceľ až do 1200 N/mm2 Nehrdzavejúca oceľ (A2, A4)
![]() | |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 16,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer špičky (d3) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele |
| Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | ||
| Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (predtým norma DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým norma DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Popis |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun (mm/r) |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 16,5 – 31 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | Priemer 25 | Priemer 31 | |||
| Ocele | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nelegované kalené a tvrdené ocele | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legované kalené a tvrdené ocele | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridačné ocele | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||
| Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Austenitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Martenzitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Odlievané kovy | ||||||
| Liatina | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Guľôčkový grafit a tvárne železo | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Tvrdé materiály | ||||||
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Rezacie hodnoty | ||||||
| Pre priemer 6,3 – 12,4 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | Priemer 12,4 | |||
| Ocele | ||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nelegované kalené a tvrdené ocele | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legované kalené a tvrdené ocele | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridačné ocele | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||
| Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Austenitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Martenzitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Odlievané kovy | ||||||
| Liatina | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Guľôčkový grafit a tvárne železo | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Tvrdé materiály | ||||||
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!