Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník HSCo, DIN 335D, 90°, so stopkou s Morseovým kužeľom

Kužeľový záhlbník HSCo, 90°, DIN 335, stopka MT
ZAHLBNIK-HSCO-90GRD-DIN335D-MK-D25,0MM

Obj. č. 5443019250

EAN 4062856415250

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník HSCo, DIN 335D, 90°, so stopkou s Morseovým kužeľom

Obj. č. 5443019250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie do pevnosti až 1 300 N/mm².
  • Veľmi dobré vlastnosti na rezanie

  • Radiálny reliéf zabezpečuje optimálne lámanie triesok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2330

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Priemer výhrubníka (d1)

25,0 mm

Priemer špičky (d3)

3,8 mm

Dĺžka (l1)

106 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

D

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Morseho skosenie

Veľkosť stopky Morseovho kužeľa

MK 2

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 25 – 50
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 25 Priemer 31 Priemer 34 Priemer 37 Priemer 40 Priemer 50
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 34 0,210 0,240 0,255 0,270 0,286 0,341
≤ 1 000 N/mm² 32 0,150 0,170 0,181 0,193 1,286 1,531
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 34 0,210 0,240 0,255 0,270 2,286 2,721
≤ 850 N/mm² 32 0,210 0,240 0,255 0,270 3,286 3,911
≤ 1 000 N/mm² 21 0,150 0,170 0,181 0,193 4,286 5,101
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 16 0,210 0,240 0,255 0,270 5,286 6,291
≤ 1400 N/mm² 13 0,150 0,170 0,181 0,193 6,286 7,481
Nitridované ocele ≤ 1 000 N/mm² 16 0,150 0,170 0,181 0,193 7,286 8,671
≤ 1400 N/mm² 13 0,090 0,120 0,118 0,116 8,286 9,861
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 18 0,150 0,170 0,181 0,193 9,286 11,051
≤ 1400 N/mm² 16 0,090 0,120 0,118 0,116 10,286 12,241
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 16 0,090 0,120 0,118 0,116 11,286 13,431
Liatina ≤ 240 HB 27 0,210 0,240 0,255 0,270 12,286 14,621
≤ 350 HB 17 0,210 0,240 0,255 0,270 13,286 15,811
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 23 0,210 0,240 0,255 0,270 14,286 17,001
≤ 350 HB 21 0,210 0,240 0,255 0,270 15,286 18,191
Chladená liatina ≤ 350 HB 9 0,090 0,120 0,118 0,116 16,286 19,381
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 17 0,150 0,170 0,181 0,193 17,286 20,571
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 13 0,090 0,120 0,118 0,116 18,286 21,761
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 15 0,090 0,120 0,118 0,116 19,286 22,951
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 16 0,150 0,170 0,181 0,193 20,286 24,141
≤ 1400 N/mm² 11 0,090 0,120 0,118 0,116 21,286 25,331
Špeciálne zliatiny ≤ 2000 N/mm² 9 0,150 0,170 0,181 0,193 22,286 26,521
Pružinové ocele ≤ 350 HB 10 0,090 0,120 0,118 0,116 23,286 27,711
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie