Kužeľový záhlbník HSCo, DIN 335D, 90°, so stopkou s Morseovým kužeľom
Kužeľový záhlbník HSCo, 90°, DIN 335, stopka MT
ZAHLBNIK-HSCO-90GRD-DIN335D-MK-D31,0MM
Obj. č. 5443019310
EAN 4062856415243
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi dobré vlastnosti na rezanie
- Radiálny reliéf zabezpečuje optimálne lámanie triesok
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2330 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast |
Priemer výhrubníka (d1) | 31,0 mm |
Priemer špičky (d3) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 112 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | D |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Veľkosť stopky Morseovho kužeľa | MK 2 |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS, bez povrchovej úpravy | ||||||||
| Pre priemer 25 – 50 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||||
| Priemer 25 | Priemer 31 | Priemer 34 | Priemer 37 | Priemer 40 | Priemer 50 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 34 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 0,286 | 0,341 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 32 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 1,286 | 1,531 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 34 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 2,286 | 2,721 |
| ≤ 850 N/mm² | 32 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 3,286 | 3,911 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 21 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 4,286 | 5,101 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 16 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 5,286 | 6,291 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 6,286 | 7,481 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 16 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 7,286 | 8,671 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 8,286 | 9,861 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 18 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 9,286 | 11,051 |
| ≤ 1400 N/mm² | 16 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 10,286 | 12,241 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 16 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 11,286 | 13,431 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 27 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 12,286 | 14,621 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 13,286 | 15,811 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 23 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 14,286 | 17,001 |
| ≤ 350 HB | 21 | 0,210 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 15,286 | 18,191 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 9 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 16,286 | 19,381 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 17 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 17,286 | 20,571 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 18,286 | 21,761 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 19,286 | 22,951 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 20,286 | 24,141 |
| ≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 21,286 | 25,331 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 2000 N/mm² | 9 | 0,150 | 0,170 | 0,181 | 0,193 | 22,286 | 26,521 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 10 | 0,090 | 0,120 | 0,118 | 0,116 | 23,286 | 27,711 |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!