Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník SC, DIN 335C, 90°

Kužeľový záhlbník VHM, DIN 335 FC
ZAHLBNIK-90GRD-DIN335C-VHM-D6,3MM

Obj. č. 5443100002

EAN 4055375892558

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník SC, DIN 335C, 90°

Obj. č. 5443100002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zahlbovanie bez odskakovania a odstraňovanie ostrín z ocele, ocelí vysokej pevnosti, sivej liatiny, materiálov VA a hliníkových zliatin s obsahom silikónu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6405

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál

Priemer výhrubníka (d1)

6,3 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Priemer špičky (d3)

1,5 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

SC

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcový

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

z9

Tolerancia priemeru drieku

h9

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Mosadz, krátke sekanie, Bronz, krátke sekanie

Hodnoty rezania pre záhlbníky, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 5,3 – 14,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Od Do Priemer 5,3 Priemer 6,3/8,3 Priemer 10,4/12,4/14,4
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 55 70 0,070 0,090 0,120
500 – 850 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
850 – 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
700 – 850 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
850 – 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 55 65 0,060 0,080 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Nitridované ocele < 1000 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 40 55 0,040 0,060 0,080
850 – 1100 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
1100 – 1400 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Kalené ocele 48 – 55 HRC 5 12 0,090 0,030 0,040
55 – 60 HRC 5 12 0,090 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
1800 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
Pružinové ocele < 1200 N/mm² 13 22 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
< 850 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 5 12 0,090 0,030 0,040
Liatina < 180 HB 35 55 0,080 0,100 0,120
> 180 HB 20 35 0,060 0,070 0,080
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 20 35 0,060 0,070 0,080
> 260 HB 20 35 0,060 0,070 0,080
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² 10 22 0,040 0,050 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 110 200 0,100 0,120 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 55 90 0,080 0,100 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² 25 70 0,080 0,100 0,120
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 110 200 0,100 0,120 0,140
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 55 90 0,080 0,100 0,120
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 110 175 0,100 0,120 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 70 110 0,100 0,120 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 110 175 0,100 0,120 0,140
650 – 850 N/mm² 110 175 0,100 0,120 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 70 110 0,100 0,120 0,140
850 – 1200 N/mm² 70 110 0,100 0,120 0,140
Grafit 35 55 0,080 0,100 0,120
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre záhlbníky, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Od Do Priemer 16,5/19,5 Priemer 20,5 Priemer 25/31
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 55 70 0,140 0,160 0,200
500 – 850 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
850 – 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
700 – 850 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
850 – 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 55 65 0,120 0,140 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Nitridované ocele < 1000 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 40 55 0,100 0,120 0,140
850 – 1100 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
1100 – 1400 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Kalené ocele 48 – 55 HRC 5 12 0,050 0,060 0,080
55 – 60 HRC 5 12 0,050 0,060 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
1800 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² 13 22 0,090 0,080 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
< 850 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 5 12 0,050 0,060 0,080
Liatina < 180 HB 35 55 0,160 0,200 0,250
> 180 HB 20 35 0,120 0,160 0,200
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 20 35 0,120 0,160 0,200
> 260 HB 20 35 0,120 0,160 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² 10 22 0,070 0,080 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 110 200 0,180 0,220 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 55 90 0,140 0,180 0,220
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² 25 70 0,140 0,180 0,220
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 110 200 0,180 0,220 0,260
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 55 90 0,140 0,180 0,220
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 110 175 0,180 0,200 0,240
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 70 110 0,180 0,200 0,240
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 110 175 0,180 0,200 0,240
650 – 850 N/mm² 110 175 0,180 0,200 0,240
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 70 110 0,180 0,200 0,240
850 – 1200 N/mm² 70 110 0,180 0,200 0,240
Grafit 35 55 0,160 0,200 0,250

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie