Kužeľový záhlbník SC, DIN 335C, 90°
Kužeľ. záhlbník, spekaný karbid, DIN 335 FC, TIALN
ZAHLBNIK-90GRD-DIN335C-VHM-TN-D20,5MM
Obj. č. 5443100029
EAN 4055375892732
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6407 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál |
Priemer výhrubníka (d1) | 20,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Priemer špičky (d3) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | SC |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TiAlN |
Tvar drieku | Valcový |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Tolerancia priemeru rezania | z9 |
Tolerancia priemeru drieku | h9 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Mosadz, krátke sekanie, Bronz, krátke sekanie |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky, s povrchovou úpravou | ||||||
| Pre priemer 5,3 – 14,4 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Od | Do | Priemer 5,3 | Priemer 6,3/8,3 | Priemer 10,4/12,4/14,4 | ||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | 66 | 84 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| 500 – 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| 850 – 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| 700 – 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| 850 – 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | 66 | 78 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nitridované ocele | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | 48 | 66 | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 850 – 1100 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
| 55 – 60 HRC | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1 350 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
| 1800 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 | |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | 6 | 14 | 0,090 | 0,030 | 0,040 |
| Liatina | < 180 HB | 42 | 66 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| > 180 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| > 260 HB | 24 | 42 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | 132 | 240 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | 66 | 108 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | 30 | 84 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | 132 | 240 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | 66 | 108 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 650 – 850 N/mm² | 132 | 210 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 850 – 1200 N/mm² | 84 | 132 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Grafit | 42 | 66 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky, s povrchovou úpravou | ||||||
| Pre priemer 16,5 – 31 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Od | Do | Priemer 16,5/19,5 | Priemer 20,5 | Priemer 25/31 | ||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | 66 | 84 | 0,140 | 0,160 | 0,200 |
| 500 – 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
| 850 – 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
| 700 – 850 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 | |
| 850 – 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | 66 | 78 | 0,120 | 0,140 | 0,180 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| Nitridované ocele | < 1000 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | 48 | 66 | 0,100 | 0,120 | 0,140 |
| 850 – 1100 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 |
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 55 – 60 HRC | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1 350 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 1800 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | 16 | 26 | 0,090 | 0,080 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | 6 | 14 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Liatina | < 180 HB | 42 | 66 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
| > 180 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
| > 260 HB | 24 | 42 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | 12 | 26 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | 132 | 240 | 0,180 | 0,220 | 0,260 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | 66 | 108 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | 30 | 84 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | 132 | 240 | 0,180 | 0,220 | 0,260 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | 66 | 108 | 0,140 | 0,180 | 0,220 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| 650 – 850 N/mm² | 132 | 210 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 |
| 850 – 1200 N/mm² | 84 | 132 | 0,180 | 0,200 | 0,240 | |
| Grafit | 42 | 66 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | |