Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník SC, DIN 335C, 90°

Kužeľ. záhlbník, spekaný karbid, DIN 335 FC, TIALN
ZAHLBNIK-90GRD-DIN335C-VHM-TN-D31,0MM

Obj. č. 5443100031
EAN 4055375892756

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník SC, DIN 335C, 90°

Obj. č. 5443100031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zahlbovanie bez odskakovania a odstraňovanie ostrín z ocele, ocelí vysokej pevnosti, sivej liatiny, materiálov VA a hliníkových zliatin s obsahom silikónu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6407

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál

Priemer výhrubníka (d1)

31 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Priemer špičky (d3)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

SC

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TiAlN

Tvar drieku

Valcový

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Tolerancia priemeru rezania

z9

Tolerancia priemeru drieku

h9

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Mosadz, krátke sekanie, Bronz, krátke sekanie

Hodnoty rezania pre záhlbníky, s povrchovou úpravou
Pre priemer 5,3 – 14,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Od Do Priemer 5,3 Priemer 6,3/8,3 Priemer 10,4/12,4/14,4
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 66 84 0,070 0,090 0,120
500 – 850 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
850 – 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
700 – 850 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
850 – 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 66 78 0,060 0,080 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Nitridované ocele < 1000 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 48 66 0,040 0,060 0,080
850 – 1100 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
1100 – 1400 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Kalené ocele 48 – 55 HRC 6 14 0,090 0,030 0,040
55 – 60 HRC 6 14 0,090 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
1800 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
Pružinové ocele < 1200 N/mm² 16 26 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
< 850 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 6 14 0,090 0,030 0,040
Liatina < 180 HB 42 66 0,080 0,100 0,120
> 180 HB 24 42 0,060 0,070 0,080
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 24 42 0,060 0,070 0,080
> 260 HB 24 42 0,060 0,070 0,080
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² 12 26 0,040 0,050 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 132 240 0,100 0,120 0,140
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 66 108 0,080 0,100 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² 30 84 0,080 0,100 0,120
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 132 240 0,100 0,120 0,140
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 66 108 0,080 0,100 0,120
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 132 210 0,100 0,120 0,140
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 84 132 0,100 0,120 0,140
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 132 210 0,100 0,120 0,140
650 – 850 N/mm² 132 210 0,100 0,120 0,140
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 84 132 0,100 0,120 0,140
850 – 1200 N/mm² 84 132 0,100 0,120 0,140
Grafit 42 66 0,080 0,100 0,120
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre záhlbníky, s povrchovou úpravou
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Od Do Priemer 16,5/19,5 Priemer 20,5 Priemer 25/31
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 66 84 0,140 0,160 0,200
500 – 850 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
850 – 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
700 – 850 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
850 – 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 66 78 0,120 0,140 0,180
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Nitridované ocele < 1000 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 48 66 0,100 0,120 0,140
850 – 1100 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
1100 – 1400 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Kalené ocele 48 – 55 HRC 6 14 0,050 0,060 0,080
55 – 60 HRC 6 14 0,050 0,060 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
1800 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² 16 26 0,090 0,080 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
< 850 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² 6 14 0,050 0,060 0,080
Liatina < 180 HB 42 66 0,160 0,200 0,250
> 180 HB 24 42 0,120 0,160 0,200
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 24 42 0,120 0,160 0,200
> 260 HB 24 42 0,120 0,160 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² 12 26 0,070 0,080 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 132 240 0,180 0,220 0,260
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 66 108 0,140 0,180 0,220
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² 30 84 0,140 0,180 0,220
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 132 240 0,180 0,220 0,260
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 66 108 0,140 0,180 0,220
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 132 210 0,180 0,200 0,240
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 84 132 0,180 0,200 0,240
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 132 210 0,180 0,200 0,240
650 – 850 N/mm² 132 210 0,180 0,200 0,240
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 84 132 0,180 0,200 0,240
850 – 1200 N/mm² 84 132 0,180 0,200 0,240
Grafit 42 66 0,160 0,200 0,250

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie