Kužeľový záhlbník so 1/4" šesťhranným driekom
Záhlbník so šesťhrannou 1/4" stopkou
VRTAK ZAPUSTNY KUZELOVY HROT
Obj. č. 065017113
EAN 4049557602752
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre univerzálne držiaky
- Dokonalý doplnok k našim špirálovým vrtákom do dreva uvedeným vyššie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer výhrubníka | 13 mm |
Dĺžka | 45 mm |
Priemer stopky | 1/4 in |
Tvar drieku | Šesťhran |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Kvalita | Würth – štandard |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, plast |
Otáčky min./max. | 500-2000 ot/min |