Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník so 1/4" šesťhranným driekom

Záhlbník so šesťhrannou 1/4" stopkou
VRTAK ZAPUSTNY KUZELOVY HROT

Obj. č. 065017116

EAN 4011231537841

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník so 1/4" šesťhranným driekom

Obj. č. 065017116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný pre univerzálne držiaky
  • Dokonalý doplnok k našim špirálovým vrtákom do dreva uvedeným vyššie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer výhrubníka

16 mm

Dĺžka

45 mm

Priemer stopky

1/4 in

Tvar drieku

Šesťhran

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Materiál

Nástrojová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Kvalita

Würth – štandard

Materiály určené na spracovanie

Mäkké drevo, Tvrdé drevo, plast

Otáčky min./max.

500-2000 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie