Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník so žltým/modrým krúžkom HSS, 90°, krátky

Kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 12,4MM

Obj. č. 0694025012

EAN 4062856933235

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník so žltým/modrým krúžkom HSS, 90°, krátky

Obj. č. 0694025012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne vhodné na strojové aplikácie v bežnej oceli, liatine a neželezných kovoch (hliník, meď, hliníkové zliatiny a plasty) použitím ručných strojov.

Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia


Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené



Optimalizovaná geometria pre rukou vedené aplikácie


Menej námahy, vylepšené zahlbovanie a odstraňovanie ostrín v porovnaní s bežnými kužeľovými záhlbníkmi



Štandardizovaný 1/4“ šesťhranný driek


  • Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle na vrtáky, vhodný pre akýkoľvek držiak na hroty

  • Rýchla výmena medzi zahlbovaním/skrutkovaním


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

0 – nevzťahuje sa

Materiály určené na spracovanie

Neželezný kov, Oceľ

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

12,4 mm

Priemer stopky (d2)

1/4 in

Priemer špičky (d3)

2,8 mm

Dĺžka (l1)

34 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rezný materiál

HSS

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Rýchlorezné ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Tvarované hliníkové zliatiny, Hliníkové zliatiny, Biela železná liatina, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,4 – 20,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 12,4 Priemer 16,5 Priemer 20,5
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Liatina ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Chladená liatina ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, krátke sekanie ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, dlhé sekanie ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plasty ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Hodnoty rezania pre kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky
Pre priemer 6,3 – 10,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Liatina ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Chladená liatina ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, krátke sekanie ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, dlhé sekanie ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plasty ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie