Kužeľový záhlbník so žltým/modrým krúžkom HSS, 90°, krátky
Kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 16,5MM




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria pre rukou vedené aplikácie
Menej námahy, vylepšené zahlbovanie a odstraňovanie ostrín v porovnaní s bežnými kužeľovými záhlbníkmi
Štandardizovaný 1/4“ šesťhranný driek
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle na vrtáky, vhodný pre akýkoľvek držiak na hroty
- Rýchla výmena medzi zahlbovaním/skrutkovaním
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 0 – nevzťahuje sa |
Materiály určené na spracovanie | Neželezný kov, Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 16,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 1/4 in |
Priemer špičky (d3) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 37 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rezný materiál | HSS |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Rýchlorezné ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Tvarované hliníkové zliatiny, Hliníkové zliatiny, Biela železná liatina, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek |
Hodnoty rezania pre kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!