Kužeľový záhlbník so žltým/modrým krúžkom HSS, 90°, krátky
Kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 6,3MM
Obj. č. 0694025006
EAN 4062856933211




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria pre rukou vedené aplikácie
Menej námahy, vylepšené zahlbovanie a odstraňovanie ostrín v porovnaní s bežnými kužeľovými záhlbníkmi
Štandardizovaný 1/4“ šesťhranný driek
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle na vrtáky, vhodný pre akýkoľvek držiak na hroty
- Rýchla výmena medzi zahlbovaním/skrutkovaním
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 0 – nevzťahuje sa |
Materiály určené na spracovanie | Neželezný kov, Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Priemer výhrubníka (d1) | 6,3 mm |
Priemer stopky (d2) | 1/4 in |
Priemer špičky (d3) | 1,5 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rezný materiál | HSS |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Rýchlorezné ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Hliník, Tvarované hliníkové zliatiny, Hliníkové zliatiny, Biela železná liatina, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou |
DIN EN ISO 10642 (predtým norma DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým norma DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Popis | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
f = posun (mm/r) | |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Pre priemer 12,4 – 20,5 | |||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
Priemer 12,4 | Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | |||
Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, krátke sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Hodnoty rezania pre kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky | |||||
Pre priemer 6,3 – 10,4 | |||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | |||
Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, krátke sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, dlhé sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!