Kužeľový záhlbník, žlto-modrý krúžok, HSS 90° DIN 335 C
Kuž. záhlbník HSS, 90°, DIN 335C, žltý/modrý krúž.
ZAHLBNIK KUZEL ZLTY MODRY HSS 90S 20,5MM
Obj. č. 0694117020
EAN 4062856933686
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kužeľové zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s tromi reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria pre ručné náradie
Menej námahy a vylepšená kvalita kužeľového zahlbovania a odstraňovania ostrín v porovnaní s bežnými kužeľovými záhlbníkmi
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Hliník  | 
Kvalita  | ZEBRA-Premium  | 
Priemer výhrubníka (d1)  | 20,5 mm  | 
Priemer stopky (d2)  | 10 mm  | 
Priemer špičky (d3)  | 3,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 63 mm  | 
Počet ostrí (Z)  | 3 KS  | 
Normy  | DIN 335  | 
Forma  | C  | 
Rezný materiál  | HSS  | 
Uhol zahĺbenia  | 90 Stupeň  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tvar drieku  | Valcový  | 
Životnosť (bodový systém)  | 2 zo 4 bodov  | 
Rýchlosť zapustenia (bodový systém)  | 2 zo 4 bodov  | 
Kvalita zapustenia (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Univerzálnosť (bodový systém)  | 2 zo 4 bodov  | 
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom  | 
| Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou | 
| DIN EN ISO 10642 (predtým norma DIN 7991)  | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým norma DIN 963,964,965,966)  | |
| 6,3 mm | M3 | M3 | 
| 8,3 mm | M4 | - | 
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 | 
| 12,4 mm | M6 | M6 | 
| 16,5 mm | M8 | M8 | 
| 20,5 mm | - | M10 | 
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 | 
| 31,0 mm | M16 | - | 
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Pre priemer 25,0 – 31,0 | ||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |
| Priemer 25,0 | Priemer 31,0 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | 
| Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Bronz, krátke triesky | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 | 
| Pre priemer 12,4 – 20,5 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
| Priemer 12,4 | Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 
| Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronz, krátke triesky | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Hodnoty rezania pre kužeľové záhlbníky HSS 90°, DIN 335C, žltý/modrý krúžok | |||||
| Pre priemer 6,3 – 10,4 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
| Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 
| Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Nodulárny grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronz, krátke triesky | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!