Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľový záhlbník, žlto-modrý krúžok, HSS 90° DIN 335 C

Kuž. záhlbník HSS, 90°, DIN 335C, žltý/modrý krúž.
ZAHLBNIK KUZEL ZLTY MODRY HSS 90ST 6,3MM

Obj. č. 0694117006

EAN 4062856933655

Cena za zvolené balenie
Kužeľový záhlbník, žlto-modrý krúžok, HSS 90° DIN 335 C

Obj. č. 0694117006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne vhodný na spracovanie bežnej ocele, liatiny a neželezných kovov (hliník, meď, hliníkové zliatiny a plasty).

Kužeľové zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia


Presné kužeľové zahlbovanie s tromi reznými hranami, precízne brúsené



Optimalizovaná geometria pre ručné náradie


Menej námahy a vylepšená kvalita kužeľového zahlbovania a odstraňovania ostrín v porovnaní s bežnými kužeľovými záhlbníkmi



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Hliník

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

6,3 mm

Priemer stopky (d2)

5 mm

Priemer špičky (d3)

1,5 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSS

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 25,0 – 31,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 25,0 Priemer 31,0
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Liatina ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Chladená liatina ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, krátke triesky ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plasty ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pre priemer 12,4 – 20,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 12,4 Priemer 16,5 Priemer 20,5
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Liatina ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Chladená liatina ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, krátke triesky ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plasty ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Hodnoty rezania pre kužeľové záhlbníky HSS 90°, DIN 335C, žltý/modrý krúžok
Pre priemer 6,3 – 10,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Liatina ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Chladená liatina ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Liate hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, krátke triesky ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, dlhé triesky ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plasty ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie