Nitovacia matica s plochou hlavou a ryhovaným driekom
Otvorené hliník. skľučovadlo s kopulovitou hlavou
MATICA NITOVAC ALU (0,5-3,0) 5,9X11,0 M4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nitovacie matice spájajú dva typy upevnenia: Spojenie slepým nitom a dodatočné skrutkové spojenie
- To primárne umožňuje používanie skrutkových spojov v relatívne tenkostenných konštrukčných prvkoch
Špecifikované hodnoty týkajúce sa maximálnej trakčnej sily závitu a maximálneho uťahovacieho momentu sú orientačné hodnoty. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Dĺžka (l1) | 11 mm |
Priemer hlavy (d1) | 9 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 5,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2840 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 1070 N |
Doťahovací moment max. | 4 Nm |
Priemer otvoru | 6 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!