Montážny čistič Biomatic kvapalina Ecosource pre fontány Biomatic
Montážny čistič Biomatic
CISTIACA KVAPALINA NA KOVY SW-6 20L
Obj. č. 0995903
EAN 4053479408538
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Navrhnutý na náročné čistiace postupy pomocou čistič Biomatic
- Čistiaci prostriedok na vodnej báze s obsahom tenzidov (bez zápachu)
- Vynikajúci na odstraňovanie oleja a mastnoty
- Neobsahuje prchavé organické látky (VOC)
- Žiadny bod vzplanutia
- Neutrálne pH
- Biologicky odbúrateľný
- Netoxický, nežieravý, nehorľavý, bezpečný
- Neobsahuje fosfáty, formaldehyd, biocídy ani rozpúšťadlá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Obsah | 20 l |
Farba | Transparentná |
Chemický základ | Zmes minerálnych látok |
Hustota / podmienky | 1 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Neobsahuje silikón. | Áno |