Kyanoakrylátové sekundové lepidlo
Štandardné kyanoakrylátové sekundové lepidlo
SEKUNDOVE LEPIDLO SPECIAL 20G
Obj. č. 0893099020
EAN 4050641647375
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Patentovaný špeciálny uzáver
- Práca jednou rukou.
- Presné dávkovanie.
- Zabraňuje zalepeniu hrotu.
Spojenie v priebehu sekúnd
- Ihneď sa môže spracovať.
- Rýchle opravy.
- Jednoduchá konštrukcia bez ďalších montážnych materiálov.
- Bežne sa nevyžaduje zvýšená teplota.
Hárky údajov(X)
Na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom.
Diely, ktoré sa majú lepiť, musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré sa majú zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt. Tlak udržiavajte celý čas potrebný na dosiahnutie pevnosti spojenia.
Chemický základ | Etylester kyseliny kyanoakrylátovej |
Farba | Bezfarebný |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Min./max. pevnosť v ťahu / podmienky | 180-1600 N/mm² / podľa DINEN1465, Al/Al, 0,2mm škára, 20°C |
Pevnosť v ťahu min./max. | 180-1600 N/mm² |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 80 °C |
Teplota spracovania min./max. | -30 do 80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 15 Mesiac / pri teplote 20°C |
Obsah | 18,86 ml |
Hmotnosť obsahu | 20 g |