Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION

TLA-AKKU-LED-INSPECTION

Art.-Nr. 0827950201

EAN 4099618832628

Preis für gewählte Verpackungseinheit
LED-Akku-Taschenlampe INSPECTION

Art.-Nr. 0827950201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Akku-Taschenlampe Inspection mit ausziehbarem und flexiblem Lampenkopf

Akku-Taschenlampe - am Leuchtenkopf befindet sich ein Magnet, der kleine Teile leicht halten kann



Starker Magnet auf der Unterseite der Taschenlampe



Ausziehbar bis zu 510mm - ideal zur Beleuchtung kleiner Ecken



Mit zwei Lichtintensitäten:


  • 30 lm (6 Stunden)

  • 100 lm (2 Stunden)


Mit Clip



LED-Anzeige für den Akku-Ladezustand - grün blinkend = wird geladen, grünes Dauerlicht = vollständig geladen. Warnung bei niedrigem Akkustand



Staubdicht, wasserfest (IP65)



Schlagfest:


  • IK09 (Taschenlampe geschlossen)

  • IK05 (Taschenlampe ausgefahren)
Hinweis

Schalterfunktion:


Wenn der Schalter innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, wechselt die Leuchte durch die folgenden Modi: 30 Lumen → 100 Lumen → Aus.


Wenn der Schalter nicht länger als 5 Sekunden gedrückt wird, speichert die Leuchte die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe (Speicherfunktion).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

100 lm

Leuchtdauer min./max.

2-6 h

Ladezeit

2,5 h

Schutzart IP

IP 65

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,7 V

Akku-/Batteriekapazität

180 mAh

Anschlussart

USB Typ C

Werkstoff

Kunststoff schlagfest

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen