LED baterka na batérie, W Z1
Akumulátorová LED vrecková lampa W Z1
BATERKA-AKKU-Z1-LED-EX/GESCHUETZT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná konštrukcia
Navrhnutá do tých najnáročnejších podmienok
Maximálne bezpečná a spoľahlivá
Ochranný kryt s magnetickým držiakom
Ochrana pred hlbokým vybitím a možnosť kontinuálneho nabíjania
Certifikácia ATEX – kategória 2/klasifikácia CENELEC – zóna 1
Na častú prácu vo výbušnom prostredí (10 – 1 000 hodín za rok)
II 2 G Ex ib IIC T4, II 2 D Ex ibD 21 T 135°C
Hárky údajov(X)
Svietivosť | 120 cd |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Dosah svetla | 50 m |
Doba svietenia | 12 h |
Doba nabíjania | 12 h |
Druh krytia IP | IP 65 |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Menovité napätie | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 550 mAh |
Nabíjacie napätie min./max. | 120-230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 135 x 48 x 48 mm |
Materiál | plast |
Typ konektora | C |