Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

LED baterka s UV svetlom

LAMPA UV LED 3XAAA

Obj. č. 0827807201

EAN 4050641966421

Cena za zvolené balenie
LED baterka s UV svetlom

Obj. č. 0827807201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúži na vyhľadávanie netesností zvýraznených pomocou UV kvapaliny na detekciu netesností v klimatizačných systémoch vozidiel.

Jednoduchšie vyhľadávanie netesností než so štandardným modrým svetlom


Žiarenie UVA s dlhou vlnovou dĺžkou vytvára skutočné ultrafialové svetlo.



Mimoriadne robustné prevedenie s vynikajúcou ochranou proti korózii


Kryt vyrobený z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny 6061 T6.



Pozlátené kontakty


  • Nedochádza ku korózii

  • Optimálny kontakt s minimálnym prechodovým odporom


Súčasťou je puzdro na opasok

Upozornenie

Sebe ani inej osobe nikdy úmyselne nemierte lúčom do očí. Pred prvým použitím baterky si pozrite dodané pokyny a bezpečnostné informácie!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na rýchle a jednoduché vyhľadanie netesností pomocou UV kvapaliny na detekciu netesností v motoroch, prevodovkách, chladiacich systémoch, hydraulických vedeniach, posilňovačoch riadenia a klimatizačných systémoch.

Min./max. vlnová dĺžka

395-410 nm

Možnosť zaostrenia

Nie

Dosah svetla

50 m

Druh krytia IP

IP 67

Označenie batérie

Ceruzková batéria Micro AAA; LR03; AM4

Počet batérií

3

Materiál telesa

Hliník

Dĺžkaxšírkaxvýška

125 x 32 x 32 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALICKA AAA LR03 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie