Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

LED čelové svietidlo Z0

Čelové LED svietidlo Z0
LAMPA CELOVA Z0-LED-3XAAA

Obj. č. 0827809510

EAN 4056807893754

Cena za zvolené balenie
LED čelové svietidlo Z0

Obj. č. 0827809510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spĺňa všetky požiadavky smernice ATEX (2014/34/EÚ)

Certifikácia ATEX – kategória 1/klasifikácia CENELEC – zóna 0


Na trvalú prácu vo výbušnom prostredí (viac ako 1 000 hodín za rok)



3 programy svietenia (nízky výkon, štandard, blikanie)



Otočná hlava svietidla

Doklad o výkone (Pub)

EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga

Upozornenie

0827809511Pri používaní v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa uistite, že svietidlo je napájané batériami s obj. č. 0827809511! V opačnom prípade sa nesmie používať.


Batérie nie sú súčasťou balenia.

Oblasť použitia

EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na krátke a stredné vzdialenosti. Vhodné pre stavebné prilby.

Min./max. svetelný tok

58 / 115 lm

Možnosť zaostrenia

Nie

Rozsah osvetlenia min./max.

43 / 61 m

Doba svietenia min./max.

8-16 h

Druh krytia IP

IP 54

Označenie batérie

Ceruzková batéria Micro AAA; LR03; AM4

Počet batérií

3 KS

Materiál

Plast

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátor Alkalický mangán

BATERIA-ALKALI-MICRO-1,5V

x 10 ks