LED distribution module EASYLUX 12 V
ROZVADZAC LED EASYLUX 12V
Obj. č. 0976520020
EAN 4099618240416
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vstupné napätie | 12 V/DC |
Výstupné napätie | 12 V/DC |
Intenzita prúdu max. | 5 A |
Druh pripojenia (primárne) | Amass MR-30-FB |
Druh pripojenia (sekundárne) | 1xAmass MR30-M, 8xLED exit WPS-12 |
Počet prípojok | 8 KS |
Materiál telesa | plast |
Farba telesa | Čierna |
Dĺžka | 73,6 mm |
Šírka | 75 mm |
Výška | 16,5 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!