LED svetelný pás, bubon, 25 m
LED SVETELNY PAS FLEX 1200LM/M-BUBON 25M
Obj. č. 0981182250
EAN 4068362345296
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spínač tepelnej ochrany:
Zabraňuje prehriatiu svetelného pásu a bubna.
Držiak a vodiaci prvok svetelného pásu:
Na pohodlné navíjanie svetelného pásu a ľahšiu prepravu po navinutí. V prípade potreby ho možno kedykoľvek odpojiť.
Rukoväť na prenášanie s mäkkým povrchom:
Ergonomická rukoväť na prenášanie z mäkkého materiálu zloženého z 2 komponentov pre väčší komfort.
Aretačný spínač:
Na zaistenie tela bubna v danej polohe.
Otočná rukoväť:
Uľahčuje navíjanie a odvíjanie svetelného pásu.
Odvodňovacie drážky a sklon bubna o 7° umožňujú odtok vody kedykoľvek, aj v horizontálnej polohe.
Svetelný pás je možné predĺžiť na 50 m pomocou ďalšieho svetelného pásu.
Použitie:
Maľovanie, omietanie, obkladanie, inštalatérske práce, interiérové úpravy, výstavba tunelov, podujatia a dočasné osvetlenie
- Svetelný pás nezakrývajte.
- Pri používaní vždy svetelný pás úplne odviňte!
- Maximálna dĺžka 50 m sa nesmie prekročiť! Akékoľvek iné použitie môže produkt poškodiť. Okrem toho môže spôsobiť nebezpečenstvo, ako sú skraty, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Výkon | 12 W |
Podmienka pre výkon | Na meter |
Farba svetla | Studená biela (CW) |
Teplota farby | 6500 K |
Typ žiarovky | LED |
Počet LED diód | 180 KS |
Svetelný tok | 1200 lm |
Podmienky pre svetelný tok | na meter |
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 80 |
Dĺžka | 305 mm |
Šírka | 230 mm |
Výška | 415 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Druh pripojenia | Sieťová zástrčka IP44 |
Dĺžka kábla | 2,5 m |
Trieda energetickej účinnosti | F |
Druh krytia IP | IP 65/IP 44 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |