LED torch with magnet WHX2
LED torch with magnet WHX2
VRECKOVA LED BAT. WHX2 S 2 ZDROJMI SVET.
Obj. č.
0827806702
EAN 4065233065314
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
COB-LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. svetelný tok | 40 / 100 lm |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Rozsah osvetlenia min./max. | 5 / 50 m |
Druh krytia IP | IP 54 |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3 |
Počet batérií | 1 KS |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Materiál telesa | Hliník/plas |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 170 x 20 x 25 mm |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!