LED transformer EASYLUX
EASYLUX LED TRANSFORMATOR 36W
Obj. č. 0976520001
EAN 4099618222061
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vstupné napätie min./max. | 100-240 V |
Voliteľné výstupné napätie | 12 V DC, 24 V DC |
Výkon | 36 W |
Druh pripojenia (primárne) | Konektor C8 |
Druh pripojenia (sekundárne) | Amass MR-30-M |
Počet prípojok | 1 KS |
Materiál telesa | plast |
Farba telesa | Čierna |
Dĺžka | 160 mm |
Šírka | 75 mm |
Výška | 16,5 mm |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Teplota okolia min./max. | -15 do 40 °C |
Max. príkon (pohotovostný režim) | 0,5 W |
Energetická účinnosť | 95 % |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!