LED wide-area light 360 degree POWERCASE
LED wide-area light 360 degree POWERCASE
SVIETIDLO LED VELKOP. POWERCASE 100000LM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Verzia | Spínacia skrinka (1 – 100 %) |
Svetelný tok | 100000 lm |
Svetelný tok lampy | 106000 lm |
Teplota farby | 5000 K |
Typ krytia IP, lampa | IP 65 |
Typ krytia IP, riadiaca jednotka | IP 67 |
Odolnosť proti nárazu | IK08 |
Typ kábla | H07BQ-F3G1,5mm² |
Typ kábla 2 | Ölflex 540P 7G1.0 mm² |
Dĺžka vedenia | 10 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A, IP68 |
Druh krytia IP konektora | IP 68 |
Výkon | 775 W |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 35 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 884 x 137 x 949 mm |
Trieda energetickej účinnosti | D |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!