LED wide-area light 360 degree WGL 1
LED wide-area light 360 degree WGL 1
SVIETIDLO LED VELKOPLOSNE WGL1 40000LM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |

Hárky údajov(X)
Verzia | Spínacia skrinka (1 – 100 %) |
Svetelný tok | 40000 lm |
Svetelný tok lampy | 45000 lm |
Teplota farby | 5000 K |
Typ krytia IP, lampa | IP 67 |
Typ krytia IP, riadiaca jednotka | IP 65 |
Druh IP krytia svetla smerom nadol | 0 – nevzťahuje sa |
Druh IP krytia svetla smerom nahor | 0 – nevzťahuje sa |
Odolnosť proti nárazu | IK10 |
Typ kábla | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Dĺžka vedenia | 8 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie |
Menovité napätie min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A, IP68 |
Výkon | 280 W |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 59 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 446 x 228 x 446 mm |
Trieda energetickej účinnosti | D |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!