Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

LED work light square ECE R10

LED PRAC. REFLEKTOR FZG CW KBL 16X5W

Obj. č. 0812450017

EAN 4099618007477

Cena za zvolené balenie
LED work light square ECE R10

Obj. č. 0812450017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be used as replacement and additional lights
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Štvorhran

Incidenčné svetlo

Reflektor

Svetelný tok

3800 lm

Typ žiarovky

5 W LED

Teplota farby

6500 K

Farba svetla

Studená biela (CW)

Počet LED diód

16 KS

Materiál rozptylového kotúča

plast

So spínačom

Nie

Káblová prípojka

S káblom

Dĺžka kábla

45 cm

Výkon

80 W

Menovité napätie min./max.

10 / 40 V

Šírkaxvýškaxhĺbka

107 x 125 x 65 mm

Kontrolná značka

ECE-R10

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 50 °C

Materiál telesa

Hliníkový tlakový odliatok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie