LED work light square ECE R10
LED PRAC. REFLEKTOR FZG CW KBL 7500LM
Obj. č. 0812450031
EAN 4068362404061
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Forma | Štvorhran |
Incidenčné svetlo | Reflektor |
Svetelný tok | 7500 lm |
Typ žiarovky | 2W LED |
Teplota farby | 6000 K |
Farba svetla | Studená biela (CW) |
Počet LED diód | 64 KS |
Materiál rozptylového kotúča | plast |
So spínačom | Nie |
Káblová prípojka | S káblom |
Dĺžka kábla | 45 cm |
Výkon | 128 W |
Menovité napätie min./max. | 10 / 40 V |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 107 x 126 x 65 mm |
Kontrolná značka | ECE-R10 |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 50 °C |
Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |