LED work light square ECE R10
LED PRAC. REFLEKTOR FZG CW KBL 9X3W
Obj. č. 0812450016
EAN 4099618007484
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Forma | Štvorhran |
Incidenčné svetlo | Reflektor |
Svetelný tok | 1800 lm |
Typ žiarovky | 3W LED |
Teplota farby | 6500 K |
Farba svetla | Studená biela (CW) |
Počet LED diód | 9 KS |
Materiál rozptylového kotúča | plast |
So spínačom | Nie |
Káblová prípojka | S káblom |
Dĺžka kábla | 45 cm |
Výkon | 27 W |
Menovité napätie min./max. | 10 / 40 V |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 107 x 126 x 48 mm |
Kontrolná značka | ECE-R10 |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 50 °C |
Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |